CAME SPA - CMC001FE4024V FERNI MOTORE ARTICOL 24V 4M ENC-IRR-RAP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 4000 mm
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 400 kg
Stromart - DC
Motor-Spannung - 24 V
Packung
1 ST
EAN
8050456009081
Artikelnummer
CMC001FE4024V
Herstellernummer
001FE4024V
Hersteller
CMC
Ausführung:
1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
4000 mm
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:
400 kg
Stromart:
DC
Motor-Spannung:
24 V
Mit Motorsteuerung:
nein
Mit Pfostenbeschlag:
ja
Mit Torbeschlag:
nein