Startseite

CAME SPA - CMC001CAT-15 CATENA TIPO GENOVESE DA 5 MM

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC001CAT-15 CATENA TIPO GENOVESE DA 5 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456006233

Artikelnummer

CMC001CAT-15

Herstellernummer

001CAT-15

Hersteller

CMC

Catena tipo genovese da 5 mm per passaggi fino a 16 m.