Startseite

CAME SPA - CMC001A5006 ATI MOTORE BATTENTE 230V 5M LENTO - 001A5006

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC001A5006 ATI MOTORE BATTENTE 230V 5M LENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, links und rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 5000 mm

  • Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 400 kg

  • Antriebsprinzip - elektromechanisch

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

ATI

EAN

8050456004178

Artikelnummer

CMC001A5006

Herstellernummer

001A5006

Hersteller

CMC

Ausführung:

1-flügelig, links und rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

5000 mm

Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:

400 kg

Antriebsprinzip:

elektromechanisch

Stromart:

AC

Motor-Spannung:

230 V

Mit Motorsteuerung:

nein

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

ja

Motoriduttore irreversibile per cancelli a battente fino a 5 m per anta, con micro di finecorsa di apertura.