CABUR SRL - CBRXF30TDVST2 F30TDVST2 FILTRO EMI 3-F 30A - XF30TDVST2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl, Primärseite - 4
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 480 V
Bemessungsstrom AC - 30...30 A
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC - 30 A
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8017963052245
Artikelnummer
CBRXF30TDVST2
Herstellernummer
XF30TDVST2
Hersteller
CBR
Polzahl, Primärseite:
4
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
480 V
Bemessungsstrom AC:
30...30 A
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
30 A
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet als Sinus-Filter:
ja
Geeignet als Funk-Entstörfilter:
nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Geeignet als Tonfrequenzsperre:
nein
Schutzart (NEMA):
1