CABUR SRL - CBRXF20TYS9 F20TYS9 FILTRO EMI 3-F+N 20A - XF20TYS9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Sinus-Filter - ja
Geeignet als Funk-Entstörfilter - nein
Geeignet als Tonfrequenzsperre - nein
Polzahl, Primärseite - 5
Bemessungsbetriebsfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
EAN
8017963052627
Artikelnummer
CBRXF20TYS9
Herstellernummer
XF20TYS9
Hersteller
CBR
Geeignet als Sinus-Filter:
ja
Geeignet als Funk-Entstörfilter:
nein
Geeignet als Tonfrequenzsperre:
nein
Polzahl, Primärseite:
5
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
440 V
Bemessungsstrom AC:
20...20 A
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
20 A
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1