Startseite

CABUR SRL - CBRXF100TYT8 F100TYT8 FILTRO EMI 3-F+N 100A - XF100TYT8

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXF100TYT8 F100TYT8 FILTRO EMI 3-F+N 100A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Sinus-Filter - ja

  • Geeignet als du/dt-Filter - nein

  • Geeignet als Funk-Entstörfilter - nein

  • Geeignet als Tonfrequenzsperre - nein

  • Polzahl, Primärseite - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963141376

Artikelnummer

CBRXF100TYT8

Herstellernummer

XF100TYT8

Hersteller

CBR

Geeignet als Sinus-Filter:

ja

Geeignet als du/dt-Filter:

nein

Geeignet als Funk-Entstörfilter:

nein

Geeignet als Tonfrequenzsperre:

nein

Polzahl, Primärseite:

5

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

440 V

Bemessungsstrom AC:

100...100 A

Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:

100 A

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Modelli da 36 a 100 A\nAttenuazione elevata da 150 kHz a 30 MHz\nElevata attenuazione anche su cavi lunghi