Startseite

CABUR SRL - CBRXF03DPCG5C F03DPCG5C FILTRO EMI 1-F 2-STADI 3A

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXF03DPCG5C F03DPCG5C FILTRO EMI 1-F 2-STADI 3A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Sinus-Filter - ja

  • Geeignet als Funk-Entstörfilter - nein

  • Geeignet als Tonfrequenzsperre - nein

  • Polzahl, Primärseite - 3

  • Bemessungstaktfrequenz - 30000 kHz

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963052535

Artikelnummer

CBRXF03DPCG5C

Herstellernummer

XF03DPCG5C

Hersteller

CBR

Geeignet als Sinus-Filter:

ja

Geeignet als Funk-Entstörfilter:

nein

Geeignet als Tonfrequenzsperre:

nein

Polzahl, Primärseite:

3

Bemessungstaktfrequenz:

30000 kHz

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

250 V

Bemessungsstrom AC:

3...3 A

Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:

3 A

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Filtro Corrente: 3 A