CABUR SRL - CBRXCSD15B *CSD15B ALIM.1FASE/12VDC.1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 12...12 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 1.2 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 90...264 V
Ausgangsspannung einstellbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8017963030717
Artikelnummer
CBRXCSD15B
Herstellernummer
XCSD15B
Hersteller
CBR
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
12...12 V
Max. Ausgangsstrom 1:
1.2 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
90...264 V
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
100...315 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
15 W
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Leistungsaufnahme:
2.2 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
90...264 V
Breite:
35 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tiefe:
62 mm
Höhe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja


