CABUR SRL - CBRXCSD15B *CSD15B ALIM.1FASE/12VDC.1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 12...12 V
Max. corrente di uscita 1 - 1.2 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 90...264 V
Tensione di uscita regolabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8017963030717
Codice prodotto
CBRXCSD15B
Cod. produttore
XCSD15B
Produttore
CBR
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
12...12 V
Max. corrente di uscita 1:
1.2 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
90...264 V
Tensione di uscita regolabile:
no
Tensione nominale di alimentazione DC:
100...315 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
15 W
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Potenza assorbita:
2.2 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
90...264 V
Larghezza:
35 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Profondità:
62 mm
Altezza:
90 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì