CABUR SRL - CBRXCM4A024 CM4A024 MODULO 1 REL 24VAC.4SC.3A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V
Nennstrom - 3 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V
Packung
5 ST
EAN
8017963021807
Artikelnummer
CBRXCM4A024
Herstellernummer
XCM4A024
Hersteller
CBR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Nennstrom:
3 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0...0 V
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...24 V
Breite:
27 mm
Höhe:
75 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Tiefe:
68 mm
Schutzart (IP):
IP20