CABUR SRL - CBRXCM4A024 CM4A024 MODULO 1 REL 24VAC.4SC.3A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Corrente nominale - 3 A
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Confezione
5 PZ
EAN
8017963021807
Codice prodotto
CBRXCM4A024
Cod. produttore
XCM4A024
Produttore
CBR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Corrente nominale:
3 A
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
4
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Altri
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Larghezza:
27 mm
Altezza:
75 mm
Numero di contatti NC:
4
Numero di contatti NO:
4
Profondità:
68 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


