CABUR SRL - CBRTUF18 TUF18 TUBETTO ASOLATO L 18MM 2000 PZ - TUF18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 0...0 mm
Kabeldurchmesser - 0...0 mm
Länge - 18 mm
Breite - 4 mm
Farbe - sonstige
Packung
2000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017963177917
Artikelnummer
CBRTUF18
Herstellernummer
TUF18
Hersteller
CBR
Aderdurchmesser:
0...0 mm
Kabeldurchmesser:
0...0 mm
Länge:
18 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Montageart:
stecken
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Sistema di marcatura cavoTUF18 TUBETTO ASOLATO L 18MM 2000 PZ… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


