Startseite

CABUR SRL - CBRTUB5015 TUB5015 TUB.ASOLATO PER TA5015W - TUB5015

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTUB5015 TUB5015 TUB.ASOLATO PER TA5015W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kartenform

  • Aderdurchmesser - 1.5...14 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.5...14 mm

  • Länge - 52 mm

  • Breite - 15 mm

Packung

  • 250 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963098359

Artikelnummer

CBRTUB5015

Herstellernummer

TUB5015

Hersteller

CBR

Ausführung:

Kartenform

Aderdurchmesser:

1.5...14 mm

Kabeldurchmesser:

1.5...14 mm

Länge:

52 mm

Breite:

15 mm

Typ:

dünnwandig

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

rasten

Tubetti asolati - per targhette TA5015