Startseite

CABUR SRL - CBRTUB3005FL TUB3005FL FLAT. D. 10-14 MM - SEZ.16-50 - TUB3005FL

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTUB3005FL TUB3005FL FLAT. D. 10-14 MM - SEZ.16-50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Typ - dünnwandig

  • Verzahnung - innenverzahnt

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Aderdurchmesser - 10...14 mm

Packung

  • 500 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963153997

Artikelnummer

CBRTUB3005FL

Herstellernummer

TUB3005FL

Hersteller

CBR

Ausführung:

Rollenform

Typ:

dünnwandig

Verzahnung:

innenverzahnt

Werkstoff:

Kunststoff

Aderdurchmesser:

10...14 mm

Kabeldurchmesser:

10...14 mm

Länge:

30 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

ja

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Tubetto trasparente per tessere flat L 30 mm