CABUR SRL - CBRTUB209 TUB209 TUB.ASOLATO PER TA209W/Y - TUB209

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 1.5...14 mm
Kabeldurchmesser - 1.5...14 mm
Länge - 20 mm
Breite - 9 mm
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017963098335
Artikelnummer
CBRTUB209
Herstellernummer
TUB209
Hersteller
CBR
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
1.5...14 mm
Kabeldurchmesser:
1.5...14 mm
Länge:
20 mm
Breite:
9 mm
Typ:
dünnwandig
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Gummi
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
rasten


