Startseite

CABUR SRL - CBRTUB1804FL TUB1804FL FLAT. D. 6-10 MM-SEZ.6-16 MMQ - TUB1804FL

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTUB1804FL TUB1804FL FLAT. D. 6-10 MM-SEZ.6-16 MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Typ - dünnwandig

  • Verzahnung - innenverzahnt

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Aderdurchmesser - 6...9.5 mm

Packung

  • 500 ST

Ausführung:

Rollenform

Typ:

dünnwandig

Verzahnung:

innenverzahnt

Werkstoff:

Kunststoff

Aderdurchmesser:

6...9.5 mm

Kabeldurchmesser:

6...9.5 mm

Länge:

18 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

ja

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

TUB1804FL Tubetto trasparente per tessera flessibile 18x4, diametro cavo 6-9.5mm