CABUR SRL - CBRTUB1001FL TUB1001FL FLAT D. 1,5-2,5 SEZ.0,25-1,5 - TUB1001FL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Typ - dünnwandig
Verzahnung - innenverzahnt
Werkstoff - Kunststoff
Aderdurchmesser - 1.5...2.5 mm
Packung
3000 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8017963177887
Artikelnummer
CBRTUB1001FL
Herstellernummer
TUB1001FL
Hersteller
CBR
Ausführung:
Rollenform
Typ:
dünnwandig
Verzahnung:
innenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
1.5...2.5 mm
Kabeldurchmesser:
1.5...2.5 mm
Länge:
10 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken


