Startseite

CABUR SRL - CBRTUA15 TUA15 TUBETTO ADESIVO L 15MM 1000 PZ - TUA15

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTUA15 TUA15 TUBETTO ADESIVO L 15MM 1000 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 0...0 mm

  • Kabeldurchmesser - 0...0 mm

  • Länge - 15 mm

  • Breite - 4 mm

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963200004

Artikelnummer

CBRTUA15

Herstellernummer

TUA15

Hersteller

CBR

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

0...0 mm

Kabeldurchmesser:

0...0 mm

Länge:

15 mm

Breite:

4 mm

Typ:

dünnwandig

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

kleben

TUA15 Tubetto trasparente adesivo in PVC, 15x4mm