CABUR SRL - CBRTAV2715AW ETICHETTA ADESIVA VINILE BIANCA 15X27 MM - TAV2715AW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 15 mm
Durchmesser - 0 mm
Packung
280 ST
EAN
8017963163323
Artikelnummer
CBRTAV2715AW
Herstellernummer
TAV2715AW
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
15 mm
Durchmesser:
0 mm
Transparent:
nein
Breite:
27 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneETICHETTA ADESIVA VINILE BIANCA 15X27 MM… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


