CABUR SRL - CBRTAV105120AW TARGA IDQ VINILE ADESIVA BIANCA 105X120 - TAV105120AW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Magnetisch - nein
Packung
10 ST
EAN
8017963194815
Artikelnummer
CBRTAV105120AW
Herstellernummer
TAV105120AW
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
105 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Targa adesiva in vinile, 105x120mm, colore bianco, per SmartPrint-Plus


