CABUR SRL - CBRTA5015AM TA5015AM TARG.ADESIVA METAL 50X15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Farbe - metallic
Transparent - nein
Länge - 50 mm
Durchmesser - 0 mm
Packung
100 ST
EAN
8017963104272
Artikelnummer
CBRTA5015AM
Herstellernummer
TA5015AM
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
ja
Farbe:
metallic
Transparent:
nein
Länge:
50 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
15 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0.00065 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTA5015AM TARG.ADESIVAMETAL 50X15… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


