Startseite

CABUR SRL - CBRTA1517AW TA1517AW TARG.ADESIVA BIANCA 15X17 - TA1517AW

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTA1517AW TA1517AW TARG.ADESIVA BIANCA 15X17

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 17 mm

  • Durchmesser - 0 mm

Packung

  • 360 ST

EAN

8000000055040

Artikelnummer

CBRTA1517AW

Herstellernummer

TA1517AW

Hersteller

CBR

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

17 mm

Durchmesser:

0 mm

Transparent:

nein

Breite:

15 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

0.00065 mm

Etichetta in pc micron 0,65 adesiva bianca per apparecchiature 15 x 17 mm foglio singolo.