CABUR SRL - CBRSC103 SCX/PO/2 PIASTRINA PARALLELO - SC103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Vertikalverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Isoliert - nein
Mit Berührungsschutz - nein
Packung
40 ST
EAN
8017963158626
Artikelnummer
CBRSC103
Herstellernummer
SC103
Hersteller
CBR
Ausführung:
Vertikalverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
steckbar
Farbe:
grau


