Startseite

CABUR SRL - CBRSB304 SCB/4/PO/4 PIASTRINA PARALLELO - SB304

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRSB304 SCB/4/PO/4 PIASTRINA PARALLELO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 4

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Isoliert - ja

  • Mit Berührungsschutz - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8017963035699

Artikelnummer

CBRSB304

Herstellernummer

SB304

Hersteller

CBR

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

4

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Isoliert:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Montageart:

steckbar

Farbe:

rot

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliSCB 4 PO 4 PIASTRINA PARALLELO… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.