CABUR SRL - CBRSB303 SCB/4/PO/2 PIASTRINA PARALLELO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Farbe - rot
Montageart - steckbar
Isoliert - ja
Packung
40 ST
EAN
8017963035682
Artikelnummer
CBRSB303
Herstellernummer
SB303
Hersteller
CBR
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Farbe:
rot
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Accessori per morsetti - piastrine di corto circuito Cabur - Materiale isolante: Poliammide 6.6 UL94V-0