Startseite

CABUR SRL - CBRSB204 SCB/6/PO/4 PIASTRINA PARALLELO - SB204

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRSB204 SCB/6/PO/4 PIASTRINA PARALLELO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 4

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Isoliert - ja

  • Mit Berührungsschutz - ja

Packung

  • 1 ST

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

4

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Isoliert:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Montageart:

steckbar

Farbe:

rot

Accessori per morsetti - piastrine di corto circuito Cabur - Materiale isolante: Poliammide 6.6 UL94V-0