Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

CABUR SRL - CBRQBLOK4161N QBLOK4P160A14 MORSETTIERA 160A 14 F.

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRQBLOK4161N QBLOK4P160A14 MORSETTIERA 160A 14 F.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennstrom - 160 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Polzahl - 4

  • Berührungssicher - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963098175

Artikelnummer

CBRQBLOK4161N

Herstellernummer

QBLOK4161N

Hersteller

CBR

Montageart:

DIN-Schiene

Nennstrom:

160 A

Anschlussart:

schrauben

Polzahl:

4

Berührungssicher:

ja

Breite:

99 mm

Tiefe:

181 mm

Höhe:

54 mm

Morsettiera di distribuzione tetrapolare. Fissaggio su profilato PR/3 sec. IEC 60715, tipo TH/35 o a pannello. Schermo isolante per ogni barretta di ottone. Fori di alimentazione appositamente resi sfalsati per un miglior cablaggio dei conduttori. Conformità a norma EN 60947-7-1:2009 ed a Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE