CABUR SRL - CBRQBLOK4160S QBLOK4P160A9 MORSETTIERA 160 A 9 F.B - QBLOK4160S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Nennstrom - 160 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Berührungssicher - ja
Packung
1 ST
EAN
8017963098151
Artikelnummer
CBRQBLOK4160S
Herstellernummer
QBLOK4160S
Hersteller
CBR
Polzahl:
4
Nennstrom:
160 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Berührungssicher:
ja
Höhe:
54 mm
Breite:
99 mm
Tiefe:
131 mm
Morsettiera di distribuzione tetrapolare. Fissaggio su profilato PR/3 sec. IEC 60715, tipo TH/35 o a pannello. Schermo isolante per ogni barretta di ottone. Fori di alimentazione appositamente resi sfalsati per un miglior cablaggio dei conduttori. Conformità a norma EN 60947-7-1:2009 ed a Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE