CABUR SRL - CBRQBLOK1P250 QBLOK1P250A10 MORSETT. 1P-250A-10F. - QBLOK1P250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Nennstrom - 250 A
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 1
Breite - 90 mm
Packung
1 ST
EAN
8017963102759
Artikelnummer
CBRQBLOK1P250
Herstellernummer
QBLOK1P250
Hersteller
CBR
Montageart:
DIN-Schiene
Nennstrom:
250 A
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
1
Breite:
90 mm
Tiefe:
51 mm
Höhe:
68 mm
Morsettiera di distribuzione unipolare, montaggio su profilati PR/3 a norma IEC 60715, tipo TH/35 o direttamente a pannello. Supporti provvisti lateralmente di accoppiamento a coda di rondine per miglior compattamento con elementi adiacenti anche di diversa sezione. Supporti isolanti in colore grigio RAL 7035. Fori di alimentazione appositamente resi sfalsati per un miglior visibilità e cablaggio dei conduttori. Conformità a norme EN 60947-7-1. Praticità di impiego grazie a design compatto e profili arrotondati. Viti di serraggio dei conduttori imperdibili. Supporti isolanti in poliammide 6.6 UL94V-0


