Startseite

CABUR SRL - CBRPRP070G PRP/7/G INSERTO DI SEGNALAZIONE - PRP070G

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRPRP070G PRP/7/G INSERTO DI SEGNALAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8017963038041

Artikelnummer

CBRPRP070G

Herstellernummer

PRP070G

Hersteller

CBR

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

sonstige

Ausführung:

Folie

Werkstoffgüte:

Vinyl

Symbol:

sonstige

Form:

rechteckig

Halogenfrei:

nein

Wasserfest:

ja

Befestigungsart:

kleben

Sprache des Aufdrucks:

Italienisch

Breite:

40 mm

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Höhe:

20 mm

Durchmesser:

0 mm

Stärke:

0 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Zusammenklappbar:

nein

Fluoreszierend:

nein

Accessori per morsetti targhette antinfortunistiche Cabur - Materiale isolante: Poliammide 6.6 UL94V-0