CABUR SRL - CBRNU0861 CNU/8/61 TESS.NEUTRA P6.1(X80)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 0 mm
Farbe - weiß
Packung
1200 ST
EAN
8017963055628
Artikelnummer
CBRNU0861
Herstellernummer
NU0861
Hersteller
CBR
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
0 mm
Farbe:
weiß
Tessere bianche in policarbonato autoestinguente V0 sec. UL94, per morsetti, adatte al montaggio su morsetti Cabur serie CBC - CBD - HMM montaggio singola tessera. Possibilità di montaggio multiplo su CBC.4-HMM.4. Temperatura di esercizio: -40+80°C. Resistenza allo sfioramento secondo CEI 16-7. Dimensioni (LxH): 8x5 mm