CABUR SRL - CBRIS13242 * KX03VM4060 CON.M L3 V SEZ.4 E 6MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
100 ST
EAN
8017963058674
Artikelnummer
CBRIS13242
Herstellernummer
IS13242
Hersteller
CBR
Connettore volante maschio per contatti sez. da 4 mm² a 6 mm². Dimensione del PIN: Ø 3 mm. Tensione massima: 1000 V DC. Corrente massima: 25 A a 70° C- 20 A a 85° C. Resistenza di contatto: < 5m Ohm. Materiale di contatto: Cu. Rivestimento: Stagnato. Isolante: PPO. Grado di protezione: IP67 (IEC 60529). Intervallo di temperature: -40°C +90°C. Classe di infiammabilità: UL94-V0


