Startseite

CABUR SRL - CBRGTBOXN254X05 CONF. 5M MINIBOX POL AUTOES UL 2:1 125° - GTBOXN254X05

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRGTBOXN254X05 CONF. 5M MINIBOX POL AUTOES UL 2:1 125°

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - mittelwandig

  • Schrumpfrate - 3:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 0 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963084970

Artikelnummer

CBRGTBOXN254X05

Herstellernummer

GTBOXN254X05

Hersteller

CBR

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

3:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

0 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

0 mm

Nennquerschnitt:

25.4...25.4 mm²

Wandstärke nach Schrumpf:

0 mm

Länge:

5 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

ja

UL-Zulassung:

ja

Guaina termorestringente - confezionato in minibox (max 15m) - Poliolef autoes UL 2:1 125° - sez. 25,4mm2