Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

CABUR SRL - CBRGTBOXN024X15 CONF. 15M MINIBOX POL AUTOES UL 2:1 125° - GTBOXN024X15

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRGTBOXN024X15 CONF. 15M MINIBOX POL AUTOES UL 2:1 125°

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - mittelwandig

  • Schrumpfrate - 3:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 0 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963084833

Artikelnummer

CBRGTBOXN024X15

Herstellernummer

GTBOXN024X15

Hersteller

CBR

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

3:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

0 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

0 mm

Nennquerschnitt:

2.4...2.4 mm²

Wandstärke nach Schrumpf:

0 mm

Länge:

15 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

ja

UL-Zulassung:

ja

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Guaina termorestringenteCONF. 15M MINIBOX POL AUTOES UL 2 1 125… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.