Startseite

CABUR SRL - CBRETFX140A CONF. 5PZ TAR.F.ATT.IMP.FOT.TENS.ORE DIU - ETFX140A

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRETFX140A CONF. 5PZ TAR.F.ATT.IMP.FOT.TENS.ORE DIU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - sonstige

  • Ausführung - Folie

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963103244

Artikelnummer

CBRETFX140A

Herstellernummer

ETFX140A

Hersteller

CBR

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

sonstige

Ausführung:

Folie

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Symbol:

sonstige

Form:

rechteckig

Halogenfrei:

nein

Wasserfest:

ja

Befestigungsart:

kleben

Sprache des Aufdrucks:

Italienisch

Breite:

330 mm

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Höhe:

125 mm

Durchmesser:

0 mm

Stärke:

0 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Zusammenklappbar:

nein

Fluoreszierend:

nein

TARGA FOREX ADESIVA ATTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN TENSIONE DURANTE LE ORE DIURNE VOLT…..