Startseite

CABUR SRL - CBRCT25025G CONF. 25M CALZA TREC. HB94 G. D25 22 36 - CT25025G

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRCT25025G CONF. 25M CALZA TREC. HB94 G. D25 22 36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

  • Halogenfrei - ja

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963082570

Artikelnummer

CBRCT25025G

Herstellernummer

CT25025G

Hersteller

CBR

Nenndurchmesser:

25 mm

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Einsatztemperatur:

-55...130 °C

Brandschutz nach UL94:

V2

Calza trecciata - in box std (25m o più) - diametro nominale: 25mm - Colore grigio