CABUR SRL - CBRCT06100B CONF. 100M CALZA TREC. HB94 N. D6 5 12 - CT06100B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 6 mm
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Halogenfrei - ja
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
8017963082679
Artikelnummer
CBRCT06100B
Herstellernummer
CT06100B
Hersteller
CBR
Nenndurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Einsatztemperatur:
-55...130 °C
Brandschutz nach UL94:
V2


