Startseite

CABLOFIL - CAB923014 CAB - COT30 316L SEPARATORE H=30MM L=3M

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB923014 CAB - COT30 316L SEPARATORE H=30MM L=3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandhöhe - 24 mm

  • Befestigungsart - schraubbar

  • Ausführung - L-Profil

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungslochung - ja

Packung

  • 3 ST

EAN

3599079230144

Artikelnummer

CAB923014

Herstellernummer

923014

Hersteller

BTI

Trennwandhöhe:

24 mm

Befestigungsart:

schraubbar

Ausführung:

L-Profil

Länge:

3000 mm

Befestigungslochung:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

separatore COT30 - altezza 30mm - lunghezza 3m - Finitura 316L