Startseite

CABLOFIL - CAB629300 CAB - CVN300GS COPERCHIO 300MM L=1M - 629300

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB629300 CAB - CVN300GS COPERCHIO 300MM L=1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 300 mm

  • Materialstärke - 0.6 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 3 M

EAN

3599076293005

Artikelnummer

CAB629300

Herstellernummer

629300

Hersteller

BTI

Oberteilbreite:

300 mm

Materialstärke:

0.6 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Länge:

1000 mm

Befestigungsart:

Deckelklammer

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

CVN300GS - coperchio larghezza 300mm, lunghezza 1m. Materiale GS