Startseite

CABLOFIL - CAB629200 CAB - CVN200GS COPERCHIO 200MM L=1M

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB629200 CAB - CVN200GS COPERCHIO 200MM L=1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 200 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 1000 mm

  • Befestigungsart - Deckelklammer

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 3 M

EAN

3599076292008

Artikelnummer

CAB629200

Herstellernummer

629200

Hersteller

BTI

Oberteilbreite:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

1000 mm

Befestigungsart:

Deckelklammer

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Materialstärke:

0.6 mm

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

coperchio CVN200 - larghezza 221mm - lunghezza 1m - Finitura GS