CABLOFIL - CAB629054 CAB - CVN50 316L COPERCHIO 50MM L=1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 50 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 1000 mm
Befestigungsart - Deckelklammer
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
3 M
EAN
3599076290547
Artikelnummer
CAB629054
Herstellernummer
629054
Hersteller
BTI
Oberteilbreite:
50 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
1000 mm
Befestigungsart:
Deckelklammer
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Materialstärke:
0.6 mm
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige