Startseite

CABLOFIL - CAB597043 Konsole - 597043

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB597043 Konsole

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 400 mm

  • Breite - 45 mm

  • Höhe - 110 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...400 mm

  • Ausführung - Wandausleger

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3599075970433

Artikelnummer

CAB597043

Herstellernummer

597043

Hersteller

BTI

Länge:

400 mm

Breite:

45 mm

Höhe:

110 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...400 mm

Ausführung:

Wandausleger

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

mensola ad asta 41x21mm C21S - lunghezza 400mm - GC