Startseite

CABLOFIL - CAB561093 CAB - EDF1000GC PROFILATO L=1000MM

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB561093 CAB - EDF1000GC PROFILATO L=1000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 990 mm

  • Profilform - U-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Breite - 48 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3599075610933

Artikelnummer

CAB561093

Herstellernummer

561093

Hersteller

BTI

Länge:

990 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

48 mm

Höhe:

26 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlitzbreite:

25 mm

Materialstärke:

2 mm

Tragfähigkeit:

0 kN

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

7.5 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

profilato EDF1000 - lunghezza 1m - GC