CABLOFIL - CAB556230 CAB - CNL300 GS MENSOLA A PARETE L=300MM - 556230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 350 mm
Breite - 35 mm
Höhe - 160 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...300 mm
Ausführung - Wandausleger
Packung
1 ST
EAN
3599075562300
Artikelnummer
CAB556230
Herstellernummer
556230
Hersteller
BTI
Länge:
350 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
160 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...300 mm
Ausführung:
Wandausleger
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


