CABLOFIL - CAB556220 CAB - CNL200 GS MENSOLA A PARETE L=200MM - 556220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 250 mm
Breite - 35 mm
Höhe - 160 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...200 mm
Ausführung - Wandausleger
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3599075562201
Artikelnummer
CAB556220
Herstellernummer
556220
Hersteller
BTI
Länge:
250 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
160 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...200 mm
Ausführung:
Wandausleger
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


