CABLOFIL - CAB556210 CAB - CNL150 GS MENSOLA A PARETE L=150MM - 556210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 200 mm
Breite - 35 mm
Höhe - 160 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...150 mm
Ausführung - Wandausleger
Packung
1 ST
EAN
3599075562102
Artikelnummer
CAB556210
Herstellernummer
556210
Hersteller
BTI
Länge:
200 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
160 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...150 mm
Ausführung:
Wandausleger
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


