Startseite

CABLOFIL - CAB556124 Konsole,schraublos - 556124

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB556124 Konsole,schraublos

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 278 mm

  • Breite - 32 mm

  • Höhe - 170 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...200 mm

  • Ausführung - Wandausleger

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3599075561242

Artikelnummer

CAB556124

Herstellernummer

556124

Hersteller

BTI

Länge:

278 mm

Breite:

32 mm

Höhe:

170 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...200 mm

Ausführung:

Wandausleger

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

mensola a parete CSN200 - lunghezza 278,5mm - Finitura L