CABLOFIL - CAB013603 Stiel/Profilschiene

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 594 mm
Profilform - S-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 68 mm
Packung
1 ST
EAN
3599070136032
Artikelnummer
CAB013603
Herstellernummer
013603
Hersteller
BTI
Länge:
594 mm
Profilform:
S-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
68 mm
Höhe:
25 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlitzbreite:
25 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Tragfähigkeit:
1 kN
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
8.5 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein