Startseite

CABLOFIL - CAB013013 CAB - RCSN1000 GC PROFILATO L=1000MM

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB013013 CAB - RCSN1000 GC PROFILATO L=1000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 994 mm

  • Profilform - S-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Breite - 68 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3599070130139

Artikelnummer

CAB013013

Herstellernummer

013013

Hersteller

BTI

Länge:

994 mm

Profilform:

S-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

68 mm

Höhe:

25 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlitzbreite:

25 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Tragfähigkeit:

1 kN

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

8.5 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

profilato RCSN1000 - lunghezza 1m - Finitura GC