CABLOFIL - CAB002943 CAB - RCS3000 GC PROFILATO CS L=3000MM - 002943

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Breite - 51 mm
Höhe - 15 mm
Schlitzbreite - 40 mm
Materialstärke - 2.5 mm
Packung
1 ST
EAN
3599070029433
Artikelnummer
CAB002943
Herstellernummer
002943
Hersteller
BTI
Länge:
3000 mm
Breite:
51 mm
Höhe:
15 mm
Schlitzbreite:
40 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Profilform:
S-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
8.5 mm
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Tragfähigkeit:
0 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt